Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM20640
Cod. Produttore
NSYSM20640
Cod. EAN
3606485120775

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM offre un’installazione semplice e veloce, ideale per professionisti del settore elettrico.
  • Facilità di montaggio grazie alla struttura monoblocco in acciaio compatto
  • Risparmio di tempo con sistema di blocco porta a 4 punti
  • Pannello posteriore saldato per una maggiore robustezza

Per il cliente finale, garantisce protezione IP55 e IK10, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 1999 x 600 x 500 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2796 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 2000x600x400 mm