Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2012402
Cod. Produttore
NSYSM2012402D
Cod. EAN
3606485120850

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 2000x1200x400 2porte

Documentazione tecnica

Armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1200 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 131 kg È stato certificato da DNV, BV e UL e rispetta le norme IEC 62208 Dispone di un ingresso cavi per facilitare l'accesso e il funzionamento

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1200 mm

profondità

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 2000x1200x400 2porte