Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM18840
Cod. Produttore
NSYSM18840
Cod. EAN
3606485120676

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT SM
  • Dimensioni: 1800x800x400 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Finitura: Polvere epossi poliestere
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Grado protezione: IP55, IK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multiuso e può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 800 mm e 400 mm rispettivamente L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di bloccaggio con maniglia sullo sportello Lo sportello può essere aperto fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno, ed è reversibile L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 94 kg È certificato da BV, DNV e UL e conforme a IEC 62208, IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529)

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3502 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 1800x800x400 mm