› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 1600x600x300 mm

Cod. Rexel SLNSYSM16630
Cod. Produttore NSYSM16630
Cod. EAN 3606485120553

Informazioni principali

  • Altezza: 1600 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 1599 x 600 x 300 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1600 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2207 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 1600x600x300 mm