› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 1600x1000x400 2 porte

Cod. Rexel SLNSYSM1610402D
Cod. Produttore NSYSM1610402D
Cod. EAN 3606485120607

Informazioni principali

  • Altezza: 1600 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossidica
  • Serratura: 4 punti, doppia barra 5 mm
  • Numero porte: 2, apertura 120°
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Con un indice IK10 (IEC62262) e un indice IP55 (IEC60529), è resistente ad alto impatto e a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1600 mm, 1000 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sulla porta sinistra e un sistema di blocco con maniglia sulla porta Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 77 kg ed è certificato da UL, BV e DNV

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1600 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3973 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 1600x1000x400 2 porte