Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM14630
Cod. Produttore
NSYSM14630
Cod. EAN
3606485120492

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1400x600x300 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1400 mm, 600 mm e 300 mm rispettivamente L'armadio è in lamiera di acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere ed è disponibile in grigio (RAL7035) per l'armadio e nero (RAL9005) per la maniglia È dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, uno sportello reversibile e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 58 kg ed è certificato da UL, DNV e BV Ha una elevata resistenza agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529)

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1400 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1913 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 1400x600x300 mm