Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM20860P
Cod. Produttore
NSYSM20860P
Cod. EAN
3606485120379

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Serratura: 4 punti, doppia barra 5 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio zincato
  • Peso netto: 142 kg
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento multifunzione con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 800 mm e 600 mm È realizzato in lamiera d'acciaio con piastra di montaggio in acciaio zamak e cerniera zamak L’armadio è certificato da BV, UL e DNV e ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL 9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e un sistema di bloccaggio con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 142 kg

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3914 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x800x600 mm