Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM20840P
Cod. Produttore
NSYSM20840P
Cod. EAN
3606485120355

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT SM
  • Dimensioni: 2000x800x400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Apertura porta: 120° reversibile
  • Serratura: 4 punti, doppia barra 5 mm
  • Peso netto: 117 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM per applicazioni multifunzione è progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 800 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 117 kg È certificato da UL, DNV e BV

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3914 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x800x400 mm