Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 2000 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in lamiera d'acciaio con piastra di montaggio in acciaio zincato e finitura in polvere in poliestere epossidico L'armadio è di colore grigio (RAL 7035) e la maniglia è nera (RAL 9005) È costituito da un corpo, una piastra pressacavi, un sistema di bloccaggio con maniglia sullo sportello, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e uno sportello La porta è reversibile e può essere aperta fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 108 kg È certificato da DNV, UL e BV ed è conforme allo standard IEC 62208 Presenta una classificazione IK10 (IEC 62262) e IP55 (IEC 60529), che lo rendono altamente resistente a polvere e acqua