Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM20630P
Cod. Produttore
NSYSM20630P
Cod. EAN
3606485120317

Informazioni di prodotto

Armadio a pavimento SM PTA PIENA 2000X600X300, ideale per installazioni robuste e multifunzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta apribile a 120°
  • Manutenzione agevolata con sportello e piastra rimovibili
  • Montaggio sicuro con serratura a quattro punti e maniglia doppia barra

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti garantita dalla classificazione IK10
  • Struttura durevole con finitura epossidica resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 600 mm e 300 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato e le staffe della piastra di montaggio sono fissate con viti Il peso netto dell'armadio è di 102 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2796 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x600x300 mm