Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2016502D
Cod. Produttore
NSYSM2016502D
Cod. EAN
3606485120898

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie alla struttura monoblocco in acciaio compatto
  • Installazione rapida con sistema di blocco porta a 4 punti
  • Supporto integrato con 4 staffe per piastra di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 e IK10 per sicurezza e durata
  • Design robusto e resistente agli agenti esterni
  • Risparmio energetico garantito da un contenitore ben isolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con 2 sportelli anteriori lisci. 1600 x 2000 x 500 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Acciaio fatto. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x1600x500 mm