Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2016402P
Cod. Produttore
NSYSM2016402DP
Cod. EAN
3606485120430

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM, ideale per installazioni elettriche robuste e versatili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili fino a 120°
  • Accesso agevolato con sportelli e piastre rimovibili per manutenzione
  • Struttura resistente con classificazione IK10 e grado IP55

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da polvere e acqua per affidabilità nel tempo
  • Materiali durevoli con finitura epossidica per lunga durata
  • Sistema di chiusura sicuro con serratura a quattro punti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio a pavimento in acciaio PanelSeT SM per applicazioni polifunzionali È progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1600 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, una piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato e il peso netto dell'involucro è di 215 kg

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x1600x400 mm