Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2012602D
Cod. Produttore
NSYSM2012602DP
Cod. EAN
3606485120423

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 1200 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serratura: 4 punti, doppia barra 5 mm
  • Porte: 2, apertura 120°
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione È realizzato per sopportare ambienti difficili, con una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 2000 mm, 1200 mm e 600 mm rispettivamente L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 200 kg La piastra di montaggio è in acciaio zincato ed è piana L'armadio è certificato da BV, DNV e UL

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

2000 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x1200x600 mm