Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2012502P
Cod. Produttore
NSYSM2012502DP
Cod. EAN
3606485120416

Informazioni di prodotto

PanelSeT SM offre una soluzione robusta e versatile per l'installazione elettrica, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili fino a 120°
  • Componenti removibili per una manutenzione semplice e rapida
  • Struttura resistente con certificazioni BV, DNV e UL

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Robustezza garantita da un corpo in acciaio zincato e lamiera d'acciaio
  • Risparmio energetico grazie a un involucro ben isolato e protetto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio compatto multifunzione a pavimento con altezza, larghezza e profondità nominali di 2000 mm, 1200 mm e 500 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, sportelli in lamiera d'acciaio e cerniere in zamak È certificato da BV, DNV e UL ed è progettato per l'uso in ambienti difficili, può sopportare un forte impatto grazie al suo IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL 9005) È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 194,5 kg

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x1200x500 mm