Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2010502P
Cod. Produttore
NSYSM2010502DP
Cod. EAN
3606485120393

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Serratura: 4 punti con maniglia
  • Numero porte: 2 (apertura 120°)
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 2000 mm, 1000 mm e 500 mm rispettivamente L'armadio è realizzato in grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL 9005) L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 165 kg È certificato da DNV, BV e UL e conforme a IEC 62208, IK10 (IEC 62262) e IP55 (IEC 60529)

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x1000x500 mm