Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2010402P
Cod. Produttore
NSYSM2010402DP
Cod. EAN
3606485120386

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM porta piena 2000x1000x400 mm

Documentazione tecnica

PanelSeT SM è un armadio in acciaio a pavimento multifunzione con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1000 mm e 400 mm L'armadio è progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato e il peso netto dell'involucro è di 144 kg

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1000 mm

profondità

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 2000x1000x400 mm