Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multiuso con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 600 mm È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) È costituito da un corpo, una piastra pressacavi, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e una porta La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 132 kg