Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM18850P
Cod. Produttore
NSYSM18850P
Cod. EAN
3606485120232

Informazioni di prodotto

PanelSeT SM offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Porta reversibile apribile fino a 120° per un facile accesso
  • Sportello e piastra di montaggio rimovibili per manutenzione agevolata
  • Sistema di blocco con maniglia a quattro punti per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 e IK10 contro polvere e acqua
  • Struttura robusta in acciaio con finitura resistente nel tempo
  • Certificazioni UL, BV e DNV per affidabilità garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 500 mm ed è realizzato in grigio (RAL7035) con una finitura di superficie in polvere epossidica poliestere, mentre la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e uno sportello piano La porta può essere aperta fino a 120° ed è reversibile, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 129 kg ed è certificato da UL, BV e DNV Le caratteristiche nominali sono IK10 e IP55, per cui sono altamente resistenti a polvere e acqua

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3502 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1800x800x500 mm