› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio Spacial SM porta piena 1800x800x300 mm

Cod. Rexel SLNSYSM18830P
Cod. Produttore NSYSM18830P
Cod. EAN 3606485120218

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Porta: Piena, apertura 120°
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, porta e cerniera in zamak Certificato da DNV, BV e UL, è di colore grigio (RAL7035) con finitura in polvere epossidica e maniglia nera (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, uno sportello piano e un sistema di blocco con maniglia La porta può essere aperta fino a 120° in entrambe le direzioni, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 95 kg

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3502 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Armadio Spacial SM porta piena 1800x800x300 mm