Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM18650P
Cod. Produttore
NSYSM18650P
Cod. EAN
3606485120201

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Apertura porta: 120° reversibile
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio in acciaio multifunzione a pavimento progettato per l'uso in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 600 mm e 500 mm rispettivamente L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e uno sportello piano La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 109.713 kg Certificato UL, BV e DNV, è conforme agli standard IEC 62208 con un grado di protezione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529)

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2502 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1800x600x500 mm