Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM18640P
Cod. Produttore
NSYSM18640P
Cod. EAN
3606485120195

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM porta piena 1800x600x400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio a pavimento in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Certificato UL, DNV e BV, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 600 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e uno sportello piano La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 104.713 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2502 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio PanelSeT SM porta piena 1800x600x400 mm acciaio IP55 IK10 uso industriale multifunzione