Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM1812502P
Cod. Produttore
NSYSM1812502DP
Cod. EAN
3606485120287

Informazioni di prodotto

L'armadio a pavimento PanelSeT SM offre robustezza e facilità d'uso in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie a sportelli apribili a 120°
  • Accesso facilitato per manutenzione con componenti rimovibili
  • Sistema di blocco sicuro con serratura a quattro punti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 per durabilità nel tempo
  • Materiali di qualità certificati DNV, UL e BV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 1200 mm e 500 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera di acciaio, porta in lamiera di acciaio e cerniera in zamak L'armadio è certificato da DNV, UL e BV Può sopportare un forte impatto grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'involucro è grigio (RAL 7035) con finitura superficiale in polvere epossipoliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 163 kg

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

1800 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1800x1200x500 mm