Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM1812402D
Cod. Produttore
NSYSM1812402DP
Cod. EAN
3606485120270

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 1200 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Acciaio lamiera
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti difficili e può resistere agli impatti elevati con una classificazione IK10 (IEC62262) Presenta inoltre un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1200 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm È possibile rimuovere gli sportelli, le staffe delle piastre di montaggio e la piastra di montaggio a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 149,5 kg È certificato anche in base agli standard UL, BV e DNV

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1800x1200x400 mm