Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM181040P
Cod. Produttore
NSYSM181040P
Cod. EAN
3606485127309

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM porta piena 1800x1000x400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento multifunzione progettato per l’uso in ambienti difficili È realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, porta in lamiera d'acciaio e cerniera zamak Fornisce un elevato livello di protezione con le sue caratteristiche nominali IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1000 mm e 400 mm Rifinito in grigio (RAL7035) con una superficie in polvere epossi-poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) È costituito da un corpo, una piastra pressacavo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, uno sportello e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno La serratura a quattro punti con maniglia e inserto doppia barra da 5 mm garantisce la sicurezza dell'apparecchiatura Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 140 kg ed è certificato da DNV, BV e UL

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4503 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1800x1000x400 mm