Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM16640P
Cod. Produttore
NSYSM16640P
Cod. EAN
3606485120119

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1600 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio in acciaio a pavimento multifunzione con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 mm, 600 mm e 400 mm L'armadio è realizzato in acciaio zincato, lamiera di acciaio e materiali in zamak ed è progettato per l'uso in ambienti gravosi Certificato da DNV, UL e BV, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529), che lo rende altamente resistente agli urti e a polvere e acqua L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) È costituito da un corpo, una piastra pressacavo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e uno sportello piano La porta è reversibile e può essere aperta fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 87 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1600 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2207 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1600x600x400 mm