Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM1610402P
Cod. Produttore
NSYSM1610402DP
Cod. EAN
3606485120157

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1600 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serratura: 4 punti, doppia barra
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio in acciaio a pavimento multifunzione con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 mm, 1000 mm e 400 mm È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm È possibile rimuovere gli sportelli, le staffe delle piastre di montaggio e la piastra di montaggio a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 120,5 kg

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1600 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3973 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1600x1000x400 mm