Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM14840P
Cod. Produttore
NSYSM14840P
Cod. EAN
3606485120072

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1400 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Apertura porta: 120° reversibile
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1400 mm, 800 mm e 400 mm rispettivamente ed è costituito da piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, porta e cerniera zamak L'armadio è certificato UL, DNV e BV e ha una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) Ha un corpo monoblocco con pannello posteriore saldato e una parte frontale che forma una struttura rigida con angoli saldati È dotato di una porta piena apribile fino a 120°, che consente un facile accesso all'apparecchiatura al suo interno Include inoltre una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio e una piastra di montaggio Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 80 kg e ha una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529)

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2678 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1400x800x400 mm