Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM14830P
Cod. Produttore
NSYSM14830P
Cod. EAN
3606485120065

Informazioni di prodotto

PanelSeT SM offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta apribile a 120° e piastra di montaggio rimovibile
  • Accessibilità frontale per un cablaggio rapido e comodo
  • Struttura robusta in acciaio zincato con finitura epossi-poliestrere resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 e IK10 per durabilità e sicurezza
  • Serratura a quattro punti per una maggiore sicurezza
  • Materiali certificati UL, DNV e BV per affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1400 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente È in acciaio zincato per la piastra di montaggio, lamiera di acciaio per il corpo e la porta e zamak per la cerniera È di colore grigio (RAL7035) con una finitura superficiale in polvere epossipoliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, uno sportello e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 73 kg ed è certificato da UL, DNV e BV Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) Dispone di un ingresso cavi e l'accessibilità è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1400 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2678 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1400x800x300 mm