Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM14640P
Cod. Produttore
NSYSM14640P
Cod. EAN
3606485120058

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1400 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado protezione: IP55 e IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi
  • Apertura porta: 120° reversibile
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1400 mm, 600 mm e 400 mm ed è realizzato in grigio (RAL7035) con una finitura superficiale in polvere epossi-poliestere La maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è certificato da DNV, UL e BV e ha grado di resistenza IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) rispettivamente per alto impatto e per resistenza a polvere/acqua È costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 75 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1913 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1400x600x400 mm