Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM14630P
Cod. Produttore
NSYSM14630P
Cod. EAN
3606485120041

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM porta piena 1400x600x300 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multiuso con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1400 mm, 600 mm e 300 mm È progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, uno sportello piano e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120° ed è reversibile, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 70 kg È certificato da UL, BV e DNV

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1400 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1913 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1400x600x300 mm