Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM1410402D
Cod. Produttore
NSYSM1410402DP
Cod. EAN
3606485120089

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1400x1000x400 mm
  • Materiale: Acciaio, lamiera zincata
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Apertura porte: 120° sinistra/destra
  • Serratura: 4 punti, doppia barra 5 mm
  • Colore: Grigio RAL7035, maniglia nera
  • Certificazioni: DNV, BV, UL
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio in acciaio multifunzione a pavimento progettato per ambienti gravosi, classificato IK10 (IEC62262) e classificato IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1400 mm, 1000 mm e 400 mm È costituito da un corpo monoblocco con un pannello posteriore saldato e da una parte frontale che forma un telaio rigido con angoli saldati L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è nera (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, un sistema di blocco con maniglia sulla porta, un sistema di blocco sulla porta sinistra, quattro staffe per piastra di montaggio e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 104 kg È stato collaudato e certificato da DNV, BV e UL

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3443 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1400x1000x400 mm