Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM12830P
Cod. Produttore
NSYSM12830P
Cod. EAN
3606485120010

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1200 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 800 mm e 300 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, uno sportello piano e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 62,5 kg

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2266 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1200x800x300 mm