Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM1212402D
Cod. Produttore
NSYSM1212402DP
Cod. EAN
3606485120034

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1200 mm
  • Larghezza: 1200 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Serratura: 4 punti, doppia barra 5 mm
  • Ingressi cavi: 1 ingresso
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1200 mm e 400 mm rispettivamente L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, una piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato Il peso netto dell'armadio è di 105 kg ed è certificato da DNV, BV e UL Grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529), è estremamente resistente alla polvere, all'acqua e agli urti Ha un ingresso singolo per il cavo L'armadio è accessibile dalla parte frontale per consentire il funzionamento

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

1200 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3561 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1200x1200x400 mm