Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFX20860
Cod. Produttore
NSYSFX20860
Cod. EAN
3606480155697

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SFX in Inox 304L 2000x800x600

Documentazione tecnica

PanelSeT SFX è un versatile armadio a pavimento multifunzione in acciaio inox 304L con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® per una maggiore resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti difficili e può sopportare urti, polvere e acqua elevati con una classificazione rispettivamente IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 800 mm e 600 mm ed è costituito da una struttura in un unico pezzo piegata e saldata con un pannello posteriore integrato Ha una porta piena con telaio di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra pressacavi e una serratura a tre punti con una maniglia con inserto a doppia barra da 5 mm La porta è reversibile e si apre fino a 120° per accedere facilmente all'apparecchiatura Dispone di parti rimovibili come lo sportello tramite le cerniere, la staffa della piastra di montaggio tramite viti e la piastra pressacavo tramite clip Il peso netto dell'armadio è di 81 kg ed è conforme agli standard di settore come IEC 62208 e NEMA 4X

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

materiale

acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

colore

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

allineabile

altezza

2000 mm

Serie

PanelSeT_SFX

Produttore

Armadio Spacial SFX in Inox 304L 2000x800x600