Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFX20840
Cod. Produttore
NSYSFX20840
Cod. EAN
3606480155680

Informazioni di prodotto

L'armadio multifunzione in acciaio inox 304L garantisce robustezza e durata in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportello reversibile e apertura a 120°
  • Manutenzione agevolata con componenti removibili
  • Sistema di blocco sicuro con serratura a tre punti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 e agli agenti corrosivi
  • Certificazioni UL, IEC 62208 e NEMA 4X per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio a pavimento multifunzione PanelSeT SFX in acciaio inox 304L è progettato per l'uso in ambienti gravosi, Può sopportare un forte impatto grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 800 mm e 400 mm L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da una struttura, una piastra pressacavi, uno sportello piano con telaio di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 90 kg È certificato UL e soddisfa gli standard IEC 62208 e NEMA 4X L'involucro è resistente agli agenti corrosivi e a condizioni igieniche specifiche È accessibile dalla parte anteriore e laterale per l'utilizzo

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Collegabile

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SFX

Produttore

Armadio Spacial SFX in Inox 304L 2000x800x400