Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFX20650
Cod. Produttore
NSYSFX20650
Cod. EAN
3606480155673

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SFX in Inox 304L 2000x600x500

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SFX in Inox 304L 2000x600x500

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Collegabile

Tipo superficie

Altro

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SFX

Produttore

Armadio Spacial SFX in Inox 304L 2000x600x500