› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio Spacial SFX in Inox 304L 1800x800x400

Cod. Rexel SLNSYSFX18840
Cod. Produttore NSYSFX18840
Cod. EAN 3606480155642

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni: 1800x800x400 mm
  • Grado protezione: IP66 CEI 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI 62262
  • Tipo porta: Semplice, reversibile 120°
  • Serratura: 3 punti, maniglia doppia barra 5 mm
  • Finitura: Superficie Scotch-Brite®
  • Serie: PanelSeT SFX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio versatile a pavimento 304L in acciaio inox SFX per applicazioni polifunzionali e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 400 mm L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da una struttura, una piastra pressacavi, uno sportello piano con telaio di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 90 kg

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Collegabile

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SFX

Armadio Spacial SFX in Inox 304L 1800x800x400