Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE446803
Cod. Produttore
446803
Cod. EAN
3414972027274

Informazioni di prodotto

Armadi server da pavimento da 19” - 42 unità - per le apparecchiature di cablaggio infrastrutturale e soluzioni per data center.

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Armadi server da pavimento da 19” - 42 unità - larghezza 800, profondità 1200 per archiviazione dati,alloggiamento server, cablaggio infrastrutturale e soluzioni perdata center con corridoio caldo/freddo.Armadi di affiancamento (baying) IP 20Capacità di portata del carico 1500 kgDotato di montanti 4 x 19” a profondità regolabile e con indicazione delle UPre-fratture per l’ingresso dei cavi dall’alto o dal fondo.Pre-frattura sul lato superiore per kit ventoleNero RAL 9005Armadi Server completi (già assemblati)Dotati di:- Porta singola frontale e posteriore microperforata (80%)- 2 pannelli laterali- piedini di livellamento- kit di messa a terra

colore

Nero

larghezza

780 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2047 mm

profondità

1200 mm

numero RAL

9005

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Anteriore e posteriore

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

3 punti

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Bloccaggio porta posteriore

3 punti

Serie

LINKEO DC

Produttore

ARMADIO SERVER 42U 42U 800 X1200 RA