Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314001371
Cod. Produttore
314001371

Informazioni di prodotto

Armadio rack 6U 600x450x368mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cabinet rack DS-XS6406-S/B è una soluzione ideale per l'organizzazione e la protezione delle attrezzature elettriche. Con una capacità di 6U e un singolo accesso frontale, questo cabinet è progettato per facilitare l'installazione e la gestione dei componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per ottimizzare il flusso d'aria, grazie a un sistema di ventilazione passivo che mantiene le attrezzature a una temperatura ottimale. Questo cabinet è perfetto per applicazioni in ambienti professionali, dove è fondamentale garantire un'adeguata protezione e accessibilità ai dispositivi. La sua versatilità e il design funzionale lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore degli impianti elettrici.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

450 mm

profondità

370 mm

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

livello di montaggio

Davanti

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

Produttore

Armadio rack 6U 600x450x368mm cabinet protezione attrezzature elettriche professionale