Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314001546
Cod. Produttore
314001546
Cod. EAN
6936422120078

Informazioni di prodotto

Armadio rack 42U 600x600mm 1000kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio rack modulare da 42 unità di altezza, progettato per l'installazione e l'organizzazione di apparecchiature elettriche e di rete. Dotato di due porte per un accesso facilitato e ventilazione integrata per garantire un efficace raffreddamento dei dispositivi interni. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei sistemi elettrici e di comunicazione.

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2050 mm

profondità

600 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1000 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Produttore

Armadio rack 42U 600x600mm portata 1000kg per apparecchiature elettriche e di rete