Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314000656
Cod. Produttore
314000656
Cod. EAN
6931847112028

Informazioni di prodotto

Armadio rack 12U 600x450x635mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cabinet rack DS-XS6412-S/B è un'ottima soluzione per chi cerca un sistema di organizzazione e protezione per attrezzature elettriche. Con una capacità di 12 unità di altezza, questo cabinet offre un ampio spazio per l'alloggiamento di dispositivi e componenti. La struttura è progettata per accogliere un numero di porte pari a 1, garantendo una facile accessibilità ai collegamenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cabinet è resistente e duraturo, ideale per ambienti di lavoro e installazioni professionali. La sua versatilità lo rende adatto a vari ambiti di utilizzo, rendendo la gestione delle apparecchiature elettriche più semplice e ordinata. Il design compatto e funzionale permette un'installazione efficiente, ottimizzando lo spazio disponibile.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

635 mm

profondità

450 mm

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

livello di montaggio

Anteriore e posteriore

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 12U 600x450x635mm cabinet protezione attrezzature elettriche professionale