› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio portavetro acciaio 1800x1200x500mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1825VC4K
Cod. Produttore ES1825VC4K
Cod. EAN 8015646742711

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1200x500mm
  • Porta: vetro
  • Larghezza: 400mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: secondo EN 60529
  • Protezione IK: secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Normative: EN IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Armadio portavetro in acciaio verniciato colore grigio RAL 7035, dimensioni 1800x1200x500 mm (H). Progettato per applicazioni di automazione, con piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione. La struttura robusta garantisce protezione e resistenza, ideale per contenere componenti elettrici e dispositivi di controllo in ambienti industriali. La porta in vetro trasparente consente un facile accesso visivo all’interno senza necessità di apertura, migliorando la funzionalità e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door1800x1200x500mm (HxWxD) W=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portavetro acciaio 1800x1200x500mm industriale