› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio porta componenti con porta vetro 2200x1000x600 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2206VK
Cod. Produttore ES2206VK
Cod. EAN 8015646741936

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000x600mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: secondo BS EN 62262
  • Applicazione: quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente, dimensioni 2200x1000x600 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione. Progettato per applicazioni di automazione, garantisce robustezza e protezione ottimale degli apparati elettrici e elettronici. La struttura offre facilità di accesso e visibilità grazie alla porta in vetro, ideale per il controllo visivo senza apertura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2200x1000x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti con porta vetro 2200x1000x600 mm per automazione