› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio pavimento lamiera monoblocco 600x1600 mm industriale

Cod. Rexel BTI92683
Cod. Produttore 92683
Cod. EAN 8012199737812

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1600 mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera monoblocco
  • Spessore lamiera: 1,6 mm
  • Serie: MAS
  • Modello: MDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo armadio modulare BTI92683 è realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Presenta dimensioni di 600x1600 mm, con una struttura solida e stabile ideale per l'alloggiamento di componenti elettrici. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e neutro, adatto a diversi ambienti industriali e civili. La sua superficie verniciata protegge efficacemente da corrosione e agenti esterni, assicurando una lunga durata e mantenimento estetico. Questo armadio è progettato per offrire una soluzione affidabile e funzionale nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 600x1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

1700 mm

profondità

242 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio pavimento lamiera monoblocco 600x1600 mm industriale
€ 1289,52 x 1 pz.