› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio pavimento lamiera componibile LDX800 850x2000mm

Cod. Rexel BTI93890/10
Cod. Produttore 93890/10
Cod. EAN 8012199682594

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x2000 mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico MAS LDX 800 dalle dimensioni 850x2000 mm, realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. La struttura robusta assicura una protezione ottimale per l’alloggiamento di componenti elettrici, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Il design modulare consente un montaggio semplice e flessibile, ideale per installazioni professionali in ambito elettrico. La superficie verniciata a polvere offre una protezione superiore contro corrosione e usura, mantenendo l’estetica e la funzionalità dell’armadio anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 850x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

950 mm

altezza

2100 mm

profondità

240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio pavimento lamiera componibile LDX800 850x2000mm