› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio pavimento lamiera componibile LDX800 600x1600 mm

Cod. Rexel BTI93680
Cod. Produttore 93680
Cod. EAN 8012199682426

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1600 mm
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Spessore lamiera: 1,6 mm
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Finitura: Standard industriale
  • Montaggio: Componibile modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio da parete in acciaio verniciato a polvere colore grigio RAL 7035, dimensioni 600x1600 mm. Struttura robusta e resistente, progettata per l’installazione di componenti elettrici e quadri di distribuzione. L’armadio è privo di piastra di montaggio inclusa, garantisce protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura con verniciatura a polvere assicura durata nel tempo e resistenza alla corrosione, mantenendo un aspetto estetico curato e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 600x1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

1700 mm

profondità

240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio pavimento lamiera componibile LDX800 600x1600 mm