› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio outdoor Heavy Duty 1250x750x620mm porta cieca resistente protezione esterna

Cod. Rexel SLNSYPHDZT1276P
Cod. Produttore NSYPHDZT1276P
Cod. EAN 3606480676062

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT for outdoors operation
  • Dimensioni: 1250x750x620 mm
  • Grado di protezione: IP55
  • Protezione meccanica: IK10 porta piena
  • Materiale: Poliestere rinforzato fibra vetro
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Chiusura: Serratura 2 punti con chiave
  • Certificazioni: UL 508A, IEC 61969-3, IEC 61439-5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio outdoor Heavy Duty 1250x750x620mm porta cieca

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1343 mm

profondità

620 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

adatto per montaggio metrico

Collegabile

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

tetto inclinato

possibilità di installazione a pavimento

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

500 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

28 N

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Serie

PanelSeT for outdoors operation /

Armadio outdoor Heavy Duty 1250x750x620mm porta cieca resistente protezione esterna