› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare MDX800 850x1800mm lamiera industriale

Cod. Rexel BTI92893
Cod. Produttore 92893
Cod. EAN 8012199737881

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1800 mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera monoblocco
  • Altezza: 1,8 m
  • Serie: MAS
  • Modello: MDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio modulare in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, con dimensioni di 850x1800 mm. Progettato per l’installazione di componenti elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo grazie alla qualità del materiale utilizzato. La struttura è pensata per facilitare il montaggio e l’organizzazione interna dei dispositivi elettrici, offrendo un ambiente protetto e funzionale per impianti elettrici industriali e civili. La finitura con verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro agenti esterni e usura, mantenendo un aspetto professionale e pulito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 850x1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

950 mm

altezza

1900 mm

profondità

242 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio modulare MDX800 850x1800mm lamiera industriale