› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare lamiera componibile 850x1600 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI93880Q
Cod. Produttore 93880Q
Cod. EAN 8012199682549

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1600 mm
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Spessore lamiera: 1,6 mm
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX400
  • Installazione: Componibile
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'armadio BTI93880Q è una soluzione robusta e versatile per l'installazione di materiali elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, presenta una finitura con verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035, che garantisce resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Le dimensioni di 850x1600 mm offrono ampio spazio interno per l'alloggiamento di componenti elettrici, mentre la struttura è progettata per assicurare solidità e protezione. Questo armadio è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza nell'organizzazione e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX400 850x1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

1700 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio modulare lamiera componibile 850x1600 mm per impianti elettrici