› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare lamiera componibile 850x1400 mm per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI93870Q
Cod. Produttore 93870Q
Cod. EAN 8012199682532

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1400 mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Altezza: 1,4 m
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX400
  • Struttura: Robusta e modulare
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio portaelettrica BTicino modello MAS LDX 400, dimensioni 850x1400 mm, realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. La struttura robusta garantisce protezione e durata nel tempo, ideale per l'installazione di componenti elettrici e quadri di distribuzione. L'armadio è progettato senza piastra di montaggio inclusa, offrendo versatilità per configurazioni personalizzate. La superficie verniciata a polvere assicura resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, mantenendo un aspetto professionale e pulito. Questo prodotto è indicato per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX400 850x1,4m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

1500 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio modulare lamiera componibile 850x1400 mm per installazioni elettriche